Kreissägeblatt Multi Material, 216 x 30 x 2,5 mm, 60

Artikelnummer: Z00182274
EAN: 3165140317443
Herstellernummer: 2608640446
Kreissägeblatt Multi Material, 216 x 30 x 2,5 mm, 60
UVP: 115,83 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 52,63 € VE 1 Stück Netto 44,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Multi Material für Kapp-, Gehrungs-, und Tischkreissägen, Außendurchmesser: 216 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,5 mm, Zähnezahl: 60, Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall z. B. Aluminium um ein Mehrfaches

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.662
Typ Kapp- und Gehrungssäge
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,5/1,8
Schnittresultat 2
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 60
Breite (mm) 1.8
Anzahl der Zähne (St) 60
Abmessung Länge (mm) 310
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 305
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser Zoll 8 1/2
Außendurchmesser (mm) 216

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen