Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 235 x 30/25 x 2,4 mm, 64

Artikelnummer: Z00182291
EAN: 3165140193047
Herstellernummer: 2608640514
Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 235 x 30/25 x 2,4 mm, 64
UVP: 116,95 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 43,43 € VE 1 Stück Netto 36,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Multi Material für Handkreissägen, Außendurchmesser: 235 mm, Bohrung/Bohrung mit Reduzierring: 30/25 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Zähnezahl: 64, das perfekte Blatt für kraftvolle Schnitte mit sauberen Schnittkanten in den verschiedensten Materialien, Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall z. B. Aluminium um ein Mehrfaches

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Standard for Multi Material
Abmessung Länge 310 Millimeter
Volumen 0.887 Kubikdezimeter
Außendurchmesser Zoll 9 1/4
Abmessung Breite 260 Millimeter
Product Type Zubehör
Schnittresultat 4
Bohrung 30 Millimeter
Abmessung Höhe 11 Millimeter
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,4/1,8
Zahnform sonstige
Anzahl der Zähne 64 SHEET
Zähnezahl 64
Breite (mm) 1.8
Bohrung mit Reduzierring mm 25
Außendurchmesser 235 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen