Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 250 x 30 x 3,2 mm, 80

Artikelnummer: Z00182292
EAN: 3165140193061
Herstellernummer: 2608640516
Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 250 x 30 x 3,2 mm, 80
UVP: 148,17 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 58,39 € VE 1 Stück Netto 49,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Multi Material für Kapp-, Gehrungs-, und Tischkreissägen, Außendurchmesser: 250 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Stammblattstärke: 2,5 mm, Zähnezahl: 80, Typ: Standard for Multi Material, Zahnform: TR-F, Schnittresultat: 3,0, NL/Durchmesser: 7/42, Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall z. B. Aluminium um ein Mehrfaches

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außendurchmesser 250 Millimeter
Abmessung Länge 314 Millimeter
Abmessung Breite 301 Millimeter
Schnittresultat 3
Anzahl der Zähne 80 SHEET
Volumen 1.607 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 17 Millimeter
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,2/2,5
Zähnezahl 80
Zahnform sonstige
Breite (mm) 2.5
Bohrung 30 Millimeter
Typ Standard for Multi Material
Product Type Zubehör
NL/Durchmesser TKS 7/42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen