Kreissägeblatt Multi Material, 254 x 30 x 3,2 mm, 60

Artikelnummer: Z00182276
EAN: 3165140317474
Herstellernummer: 2608640449
Bosch
Kreissägeblatt Multi Material, 254 x 30 x 3,2 mm, 60
UVP: 121,44 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 46,90 € VE 1 Stück Netto 39,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Multi Material für Kapp-, Gehrungs-, und Tischkreissägen, Außendurchmesser: 254 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Stammblattstärke: 2,5 mm, Zähnezahl: 60, Typ: Kapp- und Gehrungssäge, Zahnform: TR-F, Schnittresultat: 2,0, Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall z. B. Aluminium um ein Mehrfaches

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.899
Typ Kapp- und Gehrungssäge
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,2/2,5
Schnittresultat 2
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 60
Breite (mm) 2.5
Anzahl der Zähne (St) 60
Abmessung Länge (mm) 310
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 290
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser Zoll 10
Außendurchmesser (mm) 254

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen