Kreissägeblatt Multi Material, 254 x 30 x 3,2 mm, 80

Artikelnummer: Z00182277
EAN: 3165140317481
Herstellernummer: 2608640450
Kreissägeblatt Multi Material, 254 x 30 x 3,2 mm, 80
UVP: 147,04 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 64,84 € VE 1 Stück Netto 54,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Multi Material für Kapp-, Gehrungs-, und Tischkreissägen, Außendurchmesser: 254 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Stammblattstärke: 2,5 mm, Zähnezahl: 80, Typ: Kapp- und Gehrungssäge, Zahnform: TR-F, Schnittresultat: 3,0, Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall z. B. Aluminium um ein Mehrfaches

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.939
Typ Kapp- und Gehrungssäge
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,2/2,5
Schnittresultat 3
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 80
Breite (mm) 2.5
Anzahl der Zähne (St) 80
Abmessung Länge (mm) 310
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 303
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 254

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen