Kreissägeblatt Multi Material, 254 x 30 x 3,2 mm, 96

Artikelnummer: Z00182278
EAN: 3165140317498
Herstellernummer: 2608640451
Kreissägeblatt Multi Material, 254 x 30 x 3,2 mm, 96
UVP: 169,38 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 71,23 € VE 1 Stück Netto 59,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Multi Material für Kapp-, Gehrungs-, und Tischkreissägen, Außendurchmesser: 254 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Stammblattstärke: 2,5 mm, Zähnezahl: 96, Typ: Kapp- und Gehrungssäge, Zahnform: TR-F, Schnittresultat: 4,0, Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall z. B. Aluminium um ein Mehrfaches

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außendurchmesser 254 Millimeter
Anzahl der Zähne 96 SHEET
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Product Type Zubehör
Zahnform sonstige
Typ Kapp- und Gehrungssäge
Abmessung Breite 290 Millimeter
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,2/2,5
Zähnezahl 96
Abmessung Länge 310 Millimeter
Volumen 0.899 Kubikdezimeter
Schnittresultat 4
Bohrung 30 Millimeter
Breite (mm) 2.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen