Kreissägeblatt Top Precision Best for Multi Material 165 x 20 x 1,8 mm, 56

Artikelnummer: Z00187128
EAN: 3165140636889
Herstellernummer: 2608642387
Kreissägeblatt Top Precision Best for Multi Material 165 x 20 x 1,8 mm, 56
UVP: 146,94 €   - Sie sparen 59%
Inkl. Steuern: 59,95 € VE 1 Stück Netto 50,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Top Precision Best for Multi Material, für Tauch- und Handkreissägen, Außendurchmesser 165 mm, Bohrung: 20 mm, Schnittbreie: 1,8 mm, Zähnezahl: 56, für exzellente Ergebnisse in Nichteisenmetalle, Aluminium, Kunststoffe, Epoxy und Holz mit Tauch- und Handkreissägen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 -5
Eckwinkel ° 0,4 x 45
Außendurchmesser 165 Millimeter
Zahnform sonstige
Bohrung 20 Millimeter
Freiwinkel ° w2 15
Product Type Zubehör
Volumen 0.544 Kubikdezimeter
Zähnezahl 56
Schnittresultat 4
Abmessung Länge 239 Millimeter
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 1,8/1,3
Breite (mm) 1.3
Abmessung Höhe 11 Millimeter
Anzahl der Zähne 56 SHEET
Abmessung Breite 207 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen