Metallkreissägeblatt VHM, Bogenzahn Form B, DIN 1838 B, 50 x 1,20 mm

Artikelnummer: Z00423326
EAN: 4250284702046
Dress
Metallkreissägeblatt VHM, Bogenzahn Form B, DIN 1838 B, 50 x 1,20 mm
Inkl. Steuern: 28,46 € VE 1 Stück Netto 23,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bogenzahn Form B - DIN 1838 B

- Grob verzahnt - Mit hochglanzpoliertem Präzisionsschliff - Ohne Bund

Für größere Schlitz- und Trennquerschnitte.

Abbildung zeigt Gruppenbild, Lieferung: 1 Stück.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähnezahl 40
Ø x Breite (mm) 50 x 1,20
Bohrung (mm) 13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen