Metallkreissägeblatt VHM, Winkelzahn Form A, DIN 1837 A, 20 x 0,60 mm

Artikelnummer: Z00423204
EAN: 4250284700820
Metallkreissägeblatt VHM, Winkelzahn Form A, DIN 1837 A, 20 x 0,60 mm
Inkl. Steuern: 11,83 € VE 1 Stück Netto 9,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelzahn Form A - DIN 1837 A

- Feinverzahnt - Mit hochglanzpoliertem Präzisionsschliff - Ohne Bund

Für kleinere und dünnwandige Schlitz- und Trennquerschnitte.

Abbildung zeigt Gruppenbild, Lieferung: 1 Stück.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähnezahl 48
Ø x Breite (mm) 20 x 0,60
Bohrung (mm) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen