Kreissägeblatt-HM 80Z 305x2,2/1,8x25,4 FORMAT

Artikelnummer: Z00290624
EAN: 4317784524513
Herstellernummer: 4317784524513
Kreissägeblatt-HM 80Z 305x2,2/1,8x25,4 FORMAT
Inkl. Steuern: 256,00 € VE 1 Stück Netto 215,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HM-Kreissägeblatt Ausführung: Hochwertige, hartmetallbestückte Sägeblätter (Dry Cutter) für JEPSON-Kaltkreissägen, auch universell einsetzbar. Ohne Nebenlöcher. Sonderzahnform. Anwendung: Sägeblätter speziell für den Trockenschnitt (Dry Cut) in Metall geeignet. Sägen schnell, gratarm und ohne Kühlung. Stahl, NE-Metalle, Verbundstoffe und Plastik, Kabelkanäle. Erzielen hohe Schnittqualität sowie lange Standzeiten. (Drehzahlen beachten, siehe Tabelle). Attribute: Drehzahl: 1300 U/min, Ø x Stärke x Bohrung: 305 x 2,2/1,8 x 25,4 mm, Schnittgeschwindigkeit: 1200 m/min, Zähnezahl: 80

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Zähnezahl 80
Drehzahl (U/min) 1300
D x Stärke x Bohrung mm 305 x 2,2/1,8 x 25,4
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen empfohlen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen