Sägeblattaufnahme, DIN 1835, Größe 20 - 10, Sägeblatt-Ø-40 mm

Artikelnummer: Z00436448
EAN: 4250122674498
Sägeblattaufnahme, DIN 1835, Größe 20 - 10, Sägeblatt-Ø-40 mm
Inkl. Steuern: 69,10 € VE 1 Stück Netto 58,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sägeblattaufnahmen

Anwendung: Zur Aufnahme von DIN-Kreissägeblättern.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sägeblatt-Ø (mm) 40
D1 mm 20
Ø (mm) 20
A mm 60
l1 mm 110
Größe 20 - 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen