Quality Brand Segment-Kreissägeblatt HSS, Bohrung 40, mit Nebenlöcher, 275 x 3,0 mm, Z 72

Lieferung in 8 Werktag.

148,42 €

Netto 124,72 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bohrung 40 Millimeter
Zähnezahl 72
Nebenlöcher 2 x 8 x 55 mm + 4 x 12 x 64 mm
Zahnteilung 12,0 Millimeter
Ø x Breite 275 x 3,0 Millimeter
Zähnezahl je Segment 6
Anzahl der Segmente 12
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Segment-Kreissägeblätter HSS

Für Kreissägemaschinen, z. B. Ulmia, Eisele.

- Aufgenietete Zahnsegmente (HSS) sind nachschleif- und auswechselbar - Stammblatt hergestellt aus vergütetem Chrom-Vanadium-Stahl mit Festigkeit von 130/140 kg/mm² - Solide Befestigung der Segmente - 4 Nieten am Stammblatt und 2 Mittelnieten pro Segment garantieren festen Halt und große Stabilität - Die seitlich eingeschliffenen Kühlnuten sorgen für eine optimale Spanabfuhr und verhindern seitlichen Materialaufbau

Anwendung: HZ = Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben