Quality Brand Segment-Kreissägeblatt HSS, Bohrung 40, mit Nebenlöcher, 300 x 3,6 mm, Z 168

Artikelnummer: Z00417188
EAN: 4250284704019
Quality Brand Segment-Kreissägeblatt HSS, Bohrung 40, mit Nebenlöcher, 300 x 3,6 mm, Z 168
Brutto Set-Preis 185,32 € Netto 155,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Segment-Kreissägeblätter HSS

Für Kreissägemaschinen, z. B. Ulmia, Eisele.

- Aufgenietete Zahnsegmente (HSS) sind nachschleif- und auswechselbar - Stammblatt hergestellt aus vergütetem Chrom-Vanadium-Stahl mit Festigkeit von 130/140 kg/mm² - Solide Befestigung der Segmente - 4 Nieten am Stammblatt und 2 Mittelnieten pro Segment garantieren festen Halt und große Stabilität - Die seitlich eingeschliffenen Kühlnuten sorgen für eine optimale Spanabfuhr und verhindern seitlichen Materialaufbau

Anwendung: HZ = Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nebenlöcher 2 x 8 x 55 mm + 4 x 12 x 64 mm
Zahnteilung 5,5 Millimeter
Anzahl der Segmente 14
Bohrung 40 Millimeter
Ø x Breite 300 x 3,6 Millimeter
Zähnezahl je Segment 12
Zähnezahl 168
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]