Segment-Kreissägeblatt HSS, Bohrung 40, mit Nebenlöcher, 360 x 3,6 mm, Z 96

Artikelnummer: Z00417195
EAN: 4250284704088
Segment-Kreissägeblatt HSS, Bohrung 40, mit Nebenlöcher, 360 x 3,6 mm, Z 96
Inkl. Steuern: 200,10 € VE 1 Stück Netto 168,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Segment-Kreissägeblätter HSS

Für Kreissägemaschinen, z. B. Ulmia, Eisele.

- Aufgenietete Zahnsegmente (HSS) sind nachschleif- und auswechselbar - Stammblatt hergestellt aus vergütetem Chrom-Vanadium-Stahl mit Festigkeit von 130/140 kg/mm² - Solide Befestigung der Segmente - 4 Nieten am Stammblatt und 2 Mittelnieten pro Segment garantieren festen Halt und große Stabilität - Die seitlich eingeschliffenen Kühlnuten sorgen für eine optimale Spanabfuhr und verhindern seitlichen Materialaufbau

Anwendung: HZ = Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zahnteilung mm 11,8
Zähnezahl je Segment 6
Zähnezahl 96
Ø x Breite (mm) 360 x 3,6
Anzahl der Segmente 16
Bohrung (mm) 40
Nebenlöcher 2 x 11 x 55 mm + 4 x 12 x 64 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen