Quality Brand Segment-Kreissägeblatt HSS, Bohrung 50, mit Nebenlöcher, 400 x 4,0 mm, Z 128

Artikelnummer: Z00417212
EAN: 4250284704255
Quality Brand Segment-Kreissägeblatt HSS, Bohrung 50, mit Nebenlöcher, 400 x 4,0 mm, Z 128
Brutto Set-Preis 225,49 € Netto 189,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Segment-Kreissägeblätter HSS

Für Kreissägemaschinen, z. B. Ulmia, Eisele.

- Aufgenietete Zahnsegmente (HSS) sind nachschleif- und auswechselbar - Stammblatt hergestellt aus vergütetem Chrom-Vanadium-Stahl mit Festigkeit von 130/140 kg/mm² - Solide Befestigung der Segmente - 4 Nieten am Stammblatt und 2 Mittelnieten pro Segment garantieren festen Halt und große Stabilität - Die seitlich eingeschliffenen Kühlnuten sorgen für eine optimale Spanabfuhr und verhindern seitlichen Materialaufbau

Anwendung: HZ = Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø x Breite 400 x 4,0 Millimeter
Zähnezahl 128
Anzahl der Segmente 16
Zahnteilung 9,8 Millimeter
Nebenlöcher 4 x 14 x 85 mm + 4 x 15 x 80 mm
Zähnezahl je Segment 8
Bohrung 50 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]