• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 40%

Bosch Bandsägeblatt CB 2824 BIM für die Bosch Bandsäge, 24tpi

2 Stück pro Packung

UVP: 34,93 € 20,84 € Netto 17,51 €
- 50%

Bosch Sägeblatt-Set, 2-teilig, 200 mm

2 Stück pro Packung

UVP: 29,54 € 14,73 € Netto 12,38 €
- 50%

Bosch Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 24 mm, 15/16"

UVP: 17,15 € 8,52 € Netto 7,16 €
- 50%

Bosch Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 46 mm, 1 13/16"

UVP: 23,65 € 11,76 € Netto 9,88 €
- 52%

Bosch Säbelsägeblatt S 522 AF, Flexible for Metal, 2er-Pack

2 Stück pro Packung

UVP: 7,54 € 3,62 € Netto 3,04 €
- 63%

Bosch Lochsägen-Set Progressor Universal, 13-teilig, 20 - 60, 68, 76 mm

13 Stück pro Box

UVP: 297,81 € 109,33 € Netto 91,87 €
- 59%

Bosch Kreissägeblatt Standard for Steel, 136 x 20 x 1,6, 30

UVP: 55,56 € 22,90 € Netto 19,24 €
- 30%

Bosch Stichsägeblatt-Set Robust Line Metal Expert, T-Schaft, 10-teilig

10 Stück pro Packung

UVP: 23,35 € 16,37 € Netto 13,76 €
- 50%

Bosch Sägeblatt-Set, 2-teilig, 300 mm

2 Stück pro Packung

UVP: 34,21 € 17,01 € Netto 14,29 €

Rekord Metallkreissägeblatt HSS, Bogenzahn Form B, DIN 1838 B, 100 x 5,0 mm

Artikelnummer:  
Z00423122 
EAN:  
4038105055461 
Marke:  
Rekord 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

46,49 €

Netto 39,07 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bohrung 22 Millimeter
Zähnezahl 40
Ø x Breite 100 x 5,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bogenzahn Form B - DIN 1838 B

- Grobverzahnt - Mit Bund

Für größere Schlitz- und Trennquerschnitte.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben