• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Kreissägeblatt Standard for Steel, 136 x 20 x 1,6, 30

UVP: 55,56 € 27,74 € Netto 23,31 €
- 55%

Bosch Stichsägeblatt T 123 XF, Progressor for Metal, 5er-Pack

UVP: 14,78 € 6,58 € Netto 5,53 €
- 65%

Bosch Stichsägeblatt T 218 A, Basic for Metal, 5er-Pack

UVP: 13,92 € 4,87 € Netto 4,09 €
- 48%

Bosch Stichsägeblatt T 127 D, Special for Alu, 5er-Pack

UVP: 11,84 € 6,14 € Netto 5,16 €
- 63%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 210 x 30 x 2,0 mm, 48

UVP: 102,28 € 38,00 € Netto 31,93 €
- 50%

Bosch Säbelsägeblatt S 522 AF, Flexible for Metal, 2er-Pack

2 Stück pro Packung

UVP: 7,54 € 3,75 € Netto 3,15 €

Rekord Metallkreissägeblatt HSS, Bogenzahn Form B, DIN 1838 B, 125 x 5,0 mm

Artikelnummer:  
Z00423131 
EAN:  
4038105055577 
Marke:  
Rekord 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

66,77 €

Netto 56,11 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bohrung 22 Millimeter
Zähnezahl 40
Ø x Breite 125 x 5,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bogenzahn Form B - DIN 1838 B

- Grobverzahnt - Mit Bund

Für größere Schlitz- und Trennquerschnitte.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben