Rekord Metallkreissägeblatt HSS, Bogenzahn Form C, DIN 1838 C, 50 x 2,0 mm

Artikelnummer: Z00423151
EAN: 4038105055911
Rekord Metallkreissägeblatt HSS, Bogenzahn Form C, DIN 1838 C, 50 x 2,0 mm
Inkl. Steuern: 18,14 € VE 1 Stück Netto 15,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bogenzahn Form C - DIN 1838 C

- Grobverzahnt - Mit Vor- und Nachschneider (HZ) - Mit Bund

Für besonders hohe Zerspanleistungen bei Trennarbeiten. Die abgeschrägten Zahnecken teilen den Schnitt. Der seitliche Hohlschliff verhindert den Aufbau von Materialien.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø x Breite 50 x 2,0 Millimeter
Bohrung 13 Millimeter
Zähnezahl 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen