Rekord Metallkreissägeblatt HSS, Winkelzahn Form A, DIN 1837 A, 160 x 2,0 mm

Artikelnummer: Z00423069
EAN: 4038105054730
Rekord Metallkreissägeblatt HSS, Winkelzahn Form A, DIN 1837 A, 160 x 2,0 mm
Brutto Set-Preis 34,80 € Netto 29,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelzahn Form A - DIN 1837 A

- Feinverzahnt - Mit Bund

Für kleinere und dünnwandige Schlitz- und Trennquerschnitte.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrung 32 Millimeter
Zähnezahl 128
Ø x Breite 160 x 2,0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]