Rekord Metallkreissägeblatt HSS, Winkelzahn Form A, DIN 1837 A, 200 x 3,0 mm

Artikelnummer: Z00423077
EAN: 4038105054846
Rekord Metallkreissägeblatt HSS, Winkelzahn Form A, DIN 1837 A, 200 x 3,0 mm
Brutto Set-Preis 85,26 € Netto 71,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelzahn Form A - DIN 1837 A

- Feinverzahnt - Mit Bund

Für kleinere und dünnwandige Schlitz- und Trennquerschnitte.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø x Breite 200 x 3,0 Millimeter
Zähnezahl 128
Bohrung 32 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]