Kreissägeblatt HM-bestückt, Trapez-Flach-Zahn, Bohrung 20, 150 x 2,8 mm, 42 TF

Artikelnummer: Z00423569
EAN: 4005936330036
Kreissägeblatt HM-bestückt, Trapez-Flach-Zahn, Bohrung 20, 150 x 2,8 mm, 42 TF
Inkl. Steuern: 47,43 € VE 1 Stück Netto 39,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Combi Handkreissägeblätter HM-bestückt

- Vielseitig einsetzbar für unterschiedliche Materialien: z. B. Holz und Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Aluminium, Buntmetalle usw. - Passend für verschiedene Handkreissägemaschinen und Kapp-Kreissägen

Zahnform: Trapez-Flach (Spezialzahn)-TF.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähnezahl 42 TF
Ø x Breite (mm) 150 x 2,8
Bohrung (mm) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen