Tischkreissägeblatt VW 96Z. D.300mm B.3,2mm SCHUMACHER Bohrung 30mm

Artikelnummer: Z00052336
EAN: 1234
Herstellernummer: 3000730096
Tischkreissägeblatt VW 96Z. D.300mm B.3,2mm SCHUMACHER Bohrung 30mm
Inkl. Steuern: 84,56 € VE 1 Stück Netto 71,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Zahnform: Vielzahn-Wechselzahn

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähnezahl (St.) 96
Zahnform Wechselzahn/Flachzahn
Bohrung (mm) 30
Außen-Ø (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen