Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 111 mm, 4 3/8"

Artikelnummer: Z00185681
EAN: 3165140429658
Herstellernummer: 2608584852
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 111 mm, 4 3/8"
UVP: 57,57 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 25,74 € VE 1 Stück Netto 21,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, Durchmesser: 111 mm, Durchmesser in Zoll: 4 3/8 Zoll, Länge: 44 mm, die Ausgeglichene, hohe Standzeit und Schnelligkeit, mit Varioverzahnung für einen schnellen und präzisen Schnitt, HSS-Bimetall mit 8 Prozent Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, mit Standardadaptersystem für herkömmliche Aufnahmesysteme, Einsteckende sowohl mit SDS-plus als auch Sechskantschaft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 150 Millimeter
Product Type Zubehör
Sägedurchmesser 111 Millimeter
Volumen 0.959 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 52 Millimeter
Durchmesser Zoll 4 3/8
Abmessung Breite 123 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen