Bosch Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 133 mm, 5 1/4"

Artikelnummer: Z00185667
EAN: 3165140413305
Herstellernummer: 2 608 584 838
Bosch Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 133 mm, 5 1/4"
UVP: 93,70 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 35,63 € Netto 29,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, Durchmesser: 133 mm, Durchmesser in Zoll: 5 1/4 Zoll, Länge: 44 mm, die Ausgeglichene, hohe Standzeit und Schnelligkeit, mit Varioverzahnung für einen schnellen und präzisen Schnitt, HSS-Bimetall mit 8 Prozent Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, mit Standardadaptersystem für herkömmliche Aufnahmesysteme, Einsteckende sowohl mit SDS-plus als auch Sechskantschaft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nettogewicht 0.775 Kilogramm
Volumen 1.423 Kubikdezimeter
Spezifikation 133 mm, 5 1/4"
Abmessung Höhe 60 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bruttogewicht 0.775 Kilogramm
Durchmesser Zoll 5 1/4 Zoll
Sägedurchmesser 133
Spartenbezeichnung 74
Schnitttiefe -
Durchmesser mm 133 Millimeter
Abmessung Länge 154 Millimeter
SOL Date 10.02.2006
Abmessung Breite 154 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]