Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 14 mm, 9/16"

Artikelnummer
Z00184717
EAN
3165140195737
Herstellernummer
2 608 584 147
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,34 € 6,33 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184717
EAN
3165140195737
Herstellernummer
2 608 584 147
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite65 Millimeter
Abmessung Höhe37 Millimeter
Abmessung Länge68 Millimeter
AufnahmesystemEV004563
Bruttogewicht0,040 Kilogramm
Durchmesser14
Durchmesser Zoll9/16
EF00055114
Geeignet für Aluminiumtrue
Geeignet für Buntmetalletrue
Geeignet für Edelstahltrue
Geeignet für Gipskartonfalse
Geeignet für Glasfaserfalse
Geeignet für Gusseisenfalse
Geeignet für Holztrue
Geeignet für Kunststofftrue
Geeignet für Messingfalse
HerkunftslandCN
Höhe37 Millimeter
Nettogewicht0,039 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0J
Randversenkerfalse
SOL Date19.07.2002
Schnitttiefe44
Spartenbezeichnung74
Spezifikation14 mm, 9/16""
Sägedurchmesser14
Volumen0,164 Millimeter
Zentrierbohrer-Durchmesser-
Zolltarifnummer82029980
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, Durchmesser: 14 mm, Durchmesser in Zoll: 9/16 Zoll, Länge: 44 mm, die Ausgeglichene, hohe Standzeit und Schnelligkeit, mit Varioverzahnung für einen schnellen und präzisen Schnitt, HSS-Bimetall mit 8 Prozent Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, mit Standardadaptersystem für herkömmliche Aufnahmesysteme, Einsteckende sowohl mit SDS-plus als auch Sechskantschaft
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente