Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 32 mm, 1 1/4"

Artikelnummer: Z00189393
EAN: 3165140087490
Herstellernummer: 2608584109
Bosch
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 32 mm, 1 1/4"
UVP: 15,77 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 7,50 € VE 1 Stück Netto 6,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, Durchmesser: 32 mm, Durchmesser in Zoll: 1 1/4 Zoll, Länge: 44 mm, die Ausgeglichene, hohe Standzeit und Schnelligkeit, mit Varioverzahnung für einen schnellen und präzisen Schnitt, HSS-Bimetall mit 8 Prozent Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, mit Standardadaptersystem für herkömmliche Aufnahmesysteme, Einsteckende sowohl mit SDS-plus als auch Sechskantschaft

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.134
Sägedurchmesser (mm) 32
Artikeltyp Zubehör
Durchmesser Zoll 1 1/4
Abmessung Länge (mm) 64
Abmessung Höhe (mm) 35
Abmessung Breite (mm) 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen