Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 33 mm, 1 5/16"

Artikelnummer: Z00184713
EAN: 3165140104364
Herstellernummer: 2608584142
Bosch
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 33 mm, 1 5/16"
UVP: 17,15 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 8,15 € VE 1 Stück Netto 6,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, Durchmesser: 33 mm, Durchmesser in Zoll: 1 5/16 Zoll, Länge: 44 mm, die Ausgeglichene, hohe Standzeit und Schnelligkeit, mit Varioverzahnung für einen schnellen und präzisen Schnitt, HSS-Bimetall mit 8 Prozent Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, mit Standardadaptersystem für herkömmliche Aufnahmesysteme, Einsteckende sowohl mit SDS-plus als auch Sechskantschaft

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.187
Sägedurchmesser (mm) 33
Artikeltyp Zubehör
Durchmesser Zoll 1 5/16
Abmessung Länge (mm) 75
Abmessung Höhe (mm) 47
Abmessung Breite (mm) 53
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen