Bosch Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 44 mm, 1 3/4"

Artikelnummer: Z00189398
EAN: 3165140087544
Herstellernummer: 2608584114
Bosch Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 44 mm, 1 3/4"
UVP: 20,91 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 9,58 € VE 1 Stück Netto 8,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, Durchmesser: 44 mm, Durchmesser in Zoll: 1 3/4 Zoll, Länge: 44 mm, die Ausgeglichene, hohe Standzeit und Schnelligkeit, mit Varioverzahnung für einen schnellen und präzisen Schnitt, HSS-Bimetall mit 8 Prozent Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, mit Standardadaptersystem für herkömmliche Aufnahmesysteme, Einsteckende sowohl mit SDS-plus als auch Sechskantschaft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sägedurchmesser 44 Millimeter
Abmessung Länge 75 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 62 Millimeter
Volumen 0.223 Kubikdezimeter
Durchmesser Zoll 1 3/4
Abmessung Höhe 48 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen