Bosch Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 52 mm, 2 1/16"

Artikelnummer: Z00185676
EAN: 3165140429603
Herstellernummer: 2608584847
Bosch Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 52 mm, 2 1/16"
UVP: 23,65 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 10,84 € VE 1 Stück Netto 9,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, Durchmesser: 52 mm, Durchmesser in Zoll: 2 1/16 Zoll, Länge: 44 mm, die Ausgeglichene, hohe Standzeit und Schnelligkeit, mit Varioverzahnung für einen schnellen und präzisen Schnitt, HSS-Bimetall mit 8 Prozent Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, mit Standardadaptersystem für herkömmliche Aufnahmesysteme, Einsteckende sowohl mit SDS-plus als auch Sechskantschaft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Sägedurchmesser 52 Millimeter
Abmessung Breite 61 Millimeter
Abmessung Länge 89 Millimeter
Volumen 0.293 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 54 Millimeter
Durchmesser Zoll 2 1/16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen