Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 54 mm, 2 1/8"

Artikelnummer: Z00189479
EAN: 3165140087582
Herstellernummer: 2608584118
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 54 mm, 2 1/8"
UVP: 24,20 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 12,29 € VE 1 Stück Netto 10,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, Durchmesser: 54 mm, Durchmesser in Zoll: 2 1/8 Zoll, Länge: 44 mm, die Ausgeglichene, hohe Standzeit und Schnelligkeit, mit Varioverzahnung für einen schnellen und präzisen Schnitt, HSS-Bimetall mit 8 Prozent Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, mit Standardadaptersystem für herkömmliche Aufnahmesysteme, Einsteckende sowohl mit SDS-plus als auch Sechskantschaft

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.281
Sägedurchmesser (mm) 54
Artikeltyp Zubehör
Durchmesser Zoll 2 1/8
Abmessung Länge (mm) 85
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen