Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 56 mm, 2 3/16"

Artikelnummer: Z00185677
EAN: 3165140429610
Herstellernummer: 2608584848
Bosch
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 56 mm, 2 3/16"
UVP: 23,65 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 11,25 € VE 1 Stück Netto 9,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, Durchmesser: 56 mm, Durchmesser in Zoll: 2 3/16 Zoll, Länge: 44 mm, die Ausgeglichene, hohe Standzeit und Schnelligkeit, mit Varioverzahnung für einen schnellen und präzisen Schnitt, HSS-Bimetall mit 8 Prozent Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, mit Standardadaptersystem für herkömmliche Aufnahmesysteme, Einsteckende sowohl mit SDS-plus als auch Sechskantschaft

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.320
Sägedurchmesser (mm) 56
Artikeltyp Zubehör
Durchmesser Zoll 2 3/16
Abmessung Länge (mm) 89
Abmessung Höhe (mm) 59
Abmessung Breite (mm) 61
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen