Bosch Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 73 mm, 2 7/8"

Artikelnummer: Z00184716
EAN: 3165140104395
Herstellernummer: 2608584145
Bosch Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 73 mm, 2 7/8"
UVP: 26,73 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 12,25 € VE 1 Stück Netto 10,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, Durchmesser: 73 mm, Durchmesser in Zoll: 2 7/8 Zoll, Länge: 44 mm, die Ausgeglichene, hohe Standzeit und Schnelligkeit, mit Varioverzahnung für einen schnellen und präzisen Schnitt, HSS-Bimetall mit 8 Prozent Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, mit Standardadaptersystem für herkömmliche Aufnahmesysteme, Einsteckende sowohl mit SDS-plus als auch Sechskantschaft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 123 Millimeter
Product Type Zubehör
Durchmesser Zoll 2 7/8
Volumen 0.613 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 94 Millimeter
Abmessung Höhe 53 Millimeter
Sägedurchmesser 73 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen