Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 92 mm, 3 5/8"

Artikelnummer: Z00190306
EAN: 3165140087698
Herstellernummer: 2608584129
Bosch
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 92 mm, 3 5/8"
UVP: 34,87 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 15,49 € VE 1 Stück Netto 13,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, Durchmesser: 92 mm, Durchmesser in Zoll: 3 5/8 Zoll, Länge: 44 mm, die Ausgeglichene, hohe Standzeit und Schnelligkeit, mit Varioverzahnung für einen schnellen und präzisen Schnitt, HSS-Bimetall mit 8 Prozent Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, mit Standardadaptersystem für herkömmliche Aufnahmesysteme, Einsteckende sowohl mit SDS-plus als auch Sechskantschaft

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.967
Sägedurchmesser (mm) 92
Artikeltyp Zubehör
Durchmesser Zoll 3 5/8
Abmessung Länge (mm) 155
Abmessung Höhe (mm) 52
Abmessung Breite (mm) 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen