• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 49%
- 50%

Bosch Stichsägeblatt T 1013 AWP, Precision for Soft Material

3 Stück pro Packung

UVP: 38,40 € 19,06 € Netto 16,02 €
- 52%

Bosch Zentrierbohrer HSS-G, 100 mm

UVP: 9,85 € 4,69 € Netto 3,94 €
- 52%

Bosch Stichsägeblatt T 344 D, Speed for Wood, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 16,52 € 7,95 € Netto 6,68 €
- 50%

Bosch Säbelsägeblatt S 1126 CHF, Heavy for Metal, 25er-Pack

25 Stück pro Packung

UVP: 160,60 € 79,79 € Netto 67,05 €
- 52%

Bosch Lochsäge Endurance for Multi Construction, 105 mm, 5

Artikelnummer:  
Z00185622
EAN:  
3165140375863
Herstellernummer:  
2 608 584 771
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktagen.

UVP 168,72 €
81,47 €

Netto 68,46 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 134 Millimeter
Abmessung Höhe 110 Millimeter
Abmessung Länge 135 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bruttogewicht 0.740 Kilogramm
Durchmesser mm 105 Millimeter
Nettogewicht 0.740 Kilogramm
Schneidenanzahl 5
Schnitttiefe -
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 105 mm, 5
Sägedurchmesser 105
Volumen 1.990 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Lochsäge Multi Construction, Durchmesser: 105 mm, Schneideanzahl 5, Länge: 60 mm, durch Hart und Weich, tropfenförmige Spanauswurfschlitze für einen raschen, ununterbrochenen Bohrfortschritt, diamantgeschliffene Hartmetallzähne, extrem leistungsstark und langlebig, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben