Bosch Lochsäge Multi Construction, 40 mm, 3

Artikelnummer: Z00185484
EAN: 3165140375702
Herstellernummer: 2 608 584 755
Bosch Lochsäge Multi Construction, 40 mm, 3
UVP: 79,30 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 30,15 € Netto 25,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge Multi Construction, Durchmesser: 40 mm, Schneideanzahl 3, Länge: 60 mm, durch Hart und Weich, tropfenförmige Spanauswurfschlitze für einen raschen, ununterbrochenen Bohrfortschritt, diamantgeschliffene Hartmetallzähne, extrem leistungsstark und langlebig, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser mm 40 Millimeter
Volumen 0.581 Kubikdezimeter
Schnitttiefe -
Abmessung Höhe 55 Millimeter
Abmessung Breite 76 Millimeter
Abmessung Länge 139 Millimeter
Bruttogewicht 0.235 Kilogramm
SOL Date 19.01.2005
Schneidenanzahl 3
Spezifikation 40 mm, 3
Nettogewicht 0.235 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Sägedurchmesser 40
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]