Lochsäge Multi Construction, 50 mm, 3

Artikelnummer: Z00185486
EAN: 3165140375726
Herstellernummer: 2608584757
Bosch
Lochsäge Multi Construction, 50 mm, 3
UVP: 76,33 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 36,28 € VE 1 Stück Netto 30,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge Multi Construction, Durchmesser: 50 mm, Schneideanzahl 3, Länge: 60 mm, durch Hart und Weich, tropfenförmige Spanauswurfschlitze für einen raschen, ununterbrochenen Bohrfortschritt, diamantgeschliffene Hartmetallzähne, extrem leistungsstark und langlebig, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.473
Sägedurchmesser (mm) 50
Schneidenanzahl 3
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 140
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen