Lochsäge Progressor 20 mm, 25/32"

Artikelnummer: Z00477430
EAN: 3165140766579
Herstellernummer: 2608580969
Lochsäge Progressor 20 mm, 25/32"
UVP: 20,67 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 11,27 € VE 1 Stück Netto 9,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge Progressor for Wood and Metal. Durchmesser: 20 mm, Durchmesser: 25/32 Zoll. In einem Durchgang tiefe Löcher bis zu 60 mm in Holz sägen. Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung).

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.247
Sägedurchmesser (mm) 20
Artikeltyp Zubehör
Durchmesser Zoll 25/32
Abmessung Länge (mm) 176
Abmessung Höhe (mm) 27
Abmessung Breite (mm) 52
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen