• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 54%

Bosch Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 43 mm, 1 11/16"

UVP: 19,36 € 8,88 € Netto 7,46 €
- 56%

Bosch Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 114 mm, 4 1/2"

UVP: 96,82 € 42,88 € Netto 36,03 €
- 54%

Bosch Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 56 mm, 2 3/16"

UVP: 30,38 € 13,92 € Netto 11,70 €

Bosch Lochsäge Progressor Deep Cut, 70 mm, 2 3/4"

Artikelnummer:  
Z00477444
EAN:  
3165140766715
Herstellernummer:  
2 608 580 983
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 37,60 €
17,23 €

Netto 14,48 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Sägedurchmesser 70
Abmessung Länge 184 Millimeter
Durchmesser Zoll 2 3/4 Zoll
SOL Date 08.01.2015
Spezifikation 70 mm, 2 3/4"
Schnitttiefe -
Volumen 1.871 Kubikdezimeter
Bruttogewicht 0.309 Kilogramm
Abmessung Breite 113 Millimeter
Produkttext, ZB grau Sägen von Löchern bis 60 mm in Holz in einem Arbeitsgang
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Höhe 90 Millimeter
Nettogewicht 0.309 Kilogramm
Durchmesser mm 70 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Lochsäge Progressor for Wood and Metal. Durchmesser: 70 mm, Durchmesser: 2 3/4 Zoll. In einem Durchgang tiefe Löcher bis zu 60 mm in Holz sägen. Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung).
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben