Lochsäge Progressor 73 mm, 2 7/8"

Artikelnummer: Z00477445
EAN: 3165140766722
Herstellernummer: 2608580984
Lochsäge Progressor 73 mm, 2 7/8"
UVP: 37,60 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 19,10 € VE 1 Stück Netto 16,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge Progressor for Wood and Metal. Durchmesser: 73 mm, Durchmesser: 2 7/8 Zoll. In einem Durchgang tiefe Löcher bis zu 60 mm in Holz sägen. Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung).

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.698
Sägedurchmesser (mm) 73
Artikeltyp Zubehör
Durchmesser Zoll 2 7/8
Abmessung Länge (mm) 167
Abmessung Höhe (mm) 90
Abmessung Breite (mm) 113
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen