Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 105 mm, 4 1/8"

Artikelnummer: Z00185459
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608584657
Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 105 mm, 4 1/8"
UVP: 55,16 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 26,23 € VE 1 Stück Netto 22,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Lochsäge Progressor for Wood and Metal, Durchmesser: 105 mm, Durchmesser Zoll: 4 1/8 Zoll, Länge: 40 mm, für die höchsten Ansprüche, schnell und standhaft durch unterschiedlichste Materialien, mit progressiver Verzahnung für starken Biss und beschleunigten Spanauswurf, HSS-Bimetall mit 8 Prozent Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.079
Sägedurchmesser (mm) 105
Artikeltyp Zubehör
Durchmesser Zoll 4 1/8
Abmessung Länge (mm) 134
Abmessung Höhe (mm) 70
Abmessung Breite (mm) 115

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen