Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 127 mm, 5"

Artikelnummer: Z00185464
EAN: 3165140262583
Herstellernummer: 2608584662
Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 127 mm, 5"
UVP: 119,32 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 56,73 € VE 1 Stück Netto 47,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge Progressor for Wood and Metal, Durchmesser: 127 mm, Durchmesser Zoll: 5 Zoll, Länge: 40 mm, für die höchsten Ansprüche, schnell und standhaft durch unterschiedlichste Materialien, mit progressiver Verzahnung für starken Biss und beschleunigten Spanauswurf, HSS-Bimetall mit 8 Prozent Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.464
Sägedurchmesser (mm) 127
Artikeltyp Zubehör
Durchmesser Zoll 5
Abmessung Länge (mm) 151
Abmessung Höhe (mm) 74
Abmessung Breite (mm) 131
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen