Bosch Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 27 mm, 1 1/16"

Artikelnummer: Z00185423
EAN: 3165140262217
Herstellernummer: 2 608 584 621
Bosch Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 27 mm, 1 1/16"
UVP: 21,38 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 8,23 € Netto 6,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge Progressor for Wood and Metal, Durchmesser: 27 mm, Durchmesser Zoll: 1 1/16 Zoll, Länge: 40 mm, für die höchsten Ansprüche, schnell und standhaft durch unterschiedlichste Materialien, mit progressiver Verzahnung für starken Biss und beschleunigten Spanauswurf, HSS-Bimetall mit 8 Prozent Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser mm 27 Millimeter
Sägedurchmesser 27
Bruttogewicht 0.090 Kilogramm
Abmessung Breite 60 Millimeter
SOL Date 19.07.2002
Nettogewicht 0.090 Kilogramm
Volumen 0.379 Kubikdezimeter
Schnitttiefe -
Spartenbezeichnung 74
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abmessung Höhe 40 Millimeter
Abmessung Länge 158 Millimeter
Spezifikation 27 mm, 1 1/16"
Durchmesser Zoll 1 1/16 Zoll
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]