Bosch Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 40 mm, 1 9/16"

Artikelnummer: Z00185431
EAN: 3165140262293
Herstellernummer: 2608584629
Bosch Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 40 mm, 1 9/16"
UVP: 19,36 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 8,88 € VE 1 Stück Netto 7,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge Progressor for Wood and Metal, Durchmesser: 40 mm, Durchmesser Zoll: 1 9/16 Zoll, Länge: 40 mm, für die höchsten Ansprüche, schnell und standhaft durch unterschiedlichste Materialien, mit progressiver Verzahnung für starken Biss und beschleunigten Spanauswurf, HSS-Bimetall mit 8 Prozent Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Abmessung Breite 75 Millimeter
Abmessung Länge 157 Millimeter
Volumen 0.589 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Durchmesser Zoll 1 9/16
Sägedurchmesser 40 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen