Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 79 mm, 3 1/8"

Artikelnummer: Z00185451
EAN: 3165140262491
Herstellernummer: 2608584649
Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 79 mm, 3 1/8"
UVP: 35,13 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 16,71 € VE 1 Stück Netto 14,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge Progressor for Wood and Metal, Durchmesser: 79 mm, Durchmesser Zoll: 3 1/8 Zoll, Länge: 40 mm, für die höchsten Ansprüche, schnell und standhaft durch unterschiedlichste Materialien, mit progressiver Verzahnung für starken Biss und beschleunigten Spanauswurf, HSS-Bimetall mit 8 Prozent Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.523
Sägedurchmesser (mm) 79
Artikeltyp Zubehör
Durchmesser Zoll 3 1/8
Abmessung Länge (mm) 167
Abmessung Höhe (mm) 80
Abmessung Breite (mm) 114

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen