Bosch Lochsäge Special Sheet Metal, 102 mm, 4"

Artikelnummer: Z00185661
EAN: 3165140376327
Herstellernummer: 2 608 584 811
Bosch Lochsäge Special Sheet Metal, 102 mm, 4"
UVP: 58,45 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 22,51 € Netto 18,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge Special for Sheet Metal, Durchmesser: 102 mm, Durchmesser Zoll: 4 Zoll, Länge: 20 mm, die schnelle Lochsäge in Metall, mit Varioverzahnung für einen schnellen und präzisen Schnitt, der Sicherheitsstopper verhindert das Durchbrechen und schützt somit die Arbeitsfläche, die Auswurffeder gewährleistet einen automatischen Scheibenauswurf, HSS-Bimetall mit 8 Prozent Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bruttogewicht 0.455 Kilogramm
Durchmesser mm 102 Millimeter
Volumen 0.972 Kubikdezimeter
Nettogewicht 0.455 Kilogramm
SOL Date 18.01.2005
Durchmesser Zoll 4 Zoll
Schnitttiefe -
Abmessung Länge 180 Millimeter
Abmessung Breite 135 Millimeter
Sägedurchmesser 102
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Höhe 40 Millimeter
Spezifikation 102 mm, 4"
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]