Bosch Lochsäge Special Sheet Metal, 20 mm, 25/32"

Artikelnummer: Z00185631
EAN: 3165140376020
Herstellernummer: 2 608 584 781
Bosch Lochsäge Special Sheet Metal, 20 mm, 25/32"
UVP: 20,47 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 7,89 € Netto 6,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge Special for Sheet Metal, Durchmesser: 20 mm, Durchmesser Zoll: 25/32 Zoll, Länge: 20 mm, die schnelle Lochsäge in Metall, mit Varioverzahnung für einen schnellen und präzisen Schnitt, der Sicherheitsstopper verhindert das Durchbrechen und schützt somit die Arbeitsfläche, die Auswurffeder gewährleistet einen automatischen Scheibenauswurf, HSS-Bimetall mit 8 Prozent Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bruttogewicht 0.070 Kilogramm
Durchmesser Zoll 25/32 Zoll
Abmessung Breite 75 Millimeter
Abmessung Länge 155 Millimeter
SOL Date 18.01.2005
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 20 mm, 25/32"
Schnitttiefe -
Volumen 0.523 Kubikdezimeter
Nettogewicht 0.070 Kilogramm
Abmessung Höhe 45 Millimeter
Durchmesser mm 20 Millimeter
Sägedurchmesser 20
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]