Lochsäge Special Sheet Metal, 64 mm, 2 1/2"

Artikelnummer: Z00185650
EAN: 3165140376211
Herstellernummer: 2608584800
Bosch
Lochsäge Special Sheet Metal, 64 mm, 2 1/2"
UVP: 30,95 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 14,71 € VE 1 Stück Netto 12,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge Special for Sheet Metal, Durchmesser: 64 mm, Durchmesser Zoll: 2 1/2 Zoll, Länge: 20 mm, die schnelle Lochsäge in Metall, mit Varioverzahnung für einen schnellen und präzisen Schnitt, der Sicherheitsstopper verhindert das Durchbrechen und schützt somit die Arbeitsfläche, die Auswurffeder gewährleistet einen automatischen Scheibenauswurf, HSS-Bimetall mit 8 Prozent Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.732
Sägedurchmesser (mm) 64
Artikeltyp Zubehör
Durchmesser Zoll 2 1/2
Abmessung Länge (mm) 155
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 105
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen