Lochsäge Speed for Multi Construction, 102 mm, 4"

Artikelnummer: Z00184698
EAN: 3165140618731
Herstellernummer: 2608580759
Bosch
Lochsäge Speed for Multi Construction, 102 mm, 4"
UVP: 61,96 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 29,45 € VE 1 Stück Netto 24,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge Speed for Multi Construction, Durchmesser: 102 mm, Durchmesser in Zoll: 4 Zoll, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl ab, mit Power Change Adapter für schnelles und sicheres Befestigen und wieder Lösen von Zentrierbohrer und Lochsäge mit nur einem Click, Easy für schnelle Bohrkernentfernung, entriegeln, verkanten und rausdrücken, tropfenförmige Spanauswurfschlitze für einen raschen, ununterbrochenen Bohrfortschritt, robuste Hartmetallzähne für außerordentlich schnellen Bohrfortschritt und hohe Langlebigkeit

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.187
Sägedurchmesser (mm) 102
Artikeltyp Zubehör
Durchmesser Zoll 4
Abmessung Länge (mm) 135
Abmessung Höhe (mm) 120
Abmessung Breite (mm) 135

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen