Bosch Lochsäge Speed for Multi Construction, 109 mm, 4 9/32"

Artikelnummer: Z00184701
EAN: 3165140618762
Herstellernummer: 2 608 580 762
Bosch Lochsäge Speed for Multi Construction, 109 mm, 4 9/32"
UVP: 96,34 €   - Sie sparen 65%
Brutto Set-Preis 34,16 € Netto 28,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge Speed for Multi Construction, Durchmesser: 109 mm, Durchmesser in Zoll: 4 9/32 Zoll, die schnellste Mehrzwecklochsäge, mit Power Change Adapter für schnelles und sicheres Befestigen und wieder Lösen von Zentrierbohrer und Lochsäge mit nur einem Click, Easy für schnelle Bohrkernentfernung, entriegeln, verkanten und rausdrücken, tropfenförmige Spanauswurfschlitze für einen raschen, ununterbrochenen Bohrfortschritt, robuste Hartmetallzähne für außerordentlich schnellen Bohrfortschritt und hohe Langlebigkeit, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl ab

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 195 Millimeter
Durchmesser mm 109 Millimeter
Sägedurchmesser 109
Abmessung Höhe 105 Millimeter
Spezifikation 109 mm, 4 9/32"
Durchmesser Zoll 4 9/32 Zoll
Spartenbezeichnung 74
Schnitttiefe -
Volumen 3.440 Kubikdezimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abmessung Breite 168 Millimeter
Nettogewicht 0.700 Kilogramm
SOL Date 01.07.2011
Bruttogewicht 0.700 Kilogramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]