Bosch Lochsäge Speed for Multi Construction, 111 mm, 4 3/8"

Artikelnummer: Z00184702
EAN: 3165140618779
Herstellernummer: 2608580763
Bosch Lochsäge Speed for Multi Construction, 111 mm, 4 3/8"
UVP: 90,69 €   - Sie sparen 57%
Inkl. Steuern: 38,71 € VE 1 Stück Netto 32,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsäge Speed for Multi Construction, Durchmesser: 111 mm, Durchmesser in Zoll: 4 3/8 Zoll, die schnellste Mehrzwecklochsäge, mit Power Change Adapter für schnelles und sicheres Befestigen und wieder Lösen von Zentrierbohrer und Lochsäge mit nur einem Click, Easy für schnelle Bohrkernentfernung, entriegeln, verkanten und rausdrücken, tropfenförmige Spanauswurfschlitze für einen raschen, ununterbrochenen Bohrfortschritt, robuste Hartmetallzähne für außerordentlich schnellen Bohrfortschritt und hohe Langlebigkeit, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl ab

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 165 Millimeter
Abmessung Länge 195 Millimeter
Volumen 3.539 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 110 Millimeter
Durchmesser Zoll 4 3/8
Sägedurchmesser 111 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen